Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 10080 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB 10080 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
LGB 10080 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79295792
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     10080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
lgb gleis
gleise
g gleis
82 mm langes gerades Gleis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Adults
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
LGB
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Gold, Holz
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.