Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 12100 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB 12100 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
LGB 12100 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79296343
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     12100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Gerades Gleis: 300 mm. Abzweigendes Gleis: links, R1, 30°. Der Antrieb lässt sich links oder rechts an der Weiche montieren. Nachrüstbar mit dem elektrischen LGB-Weichenantrieb (LGB 12010).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
300 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Adults
Design
Produkttyp
Weiche
Markenkompatibilität
LGB
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Holz
Kurve
30 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.