Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 242120 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 242120 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Schneider Electric 242120 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79303912
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     242120
EAN/GTIN:
     4013984107654
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Montagetiefe
24 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
WEEE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.