Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Shelly RGBW2 Kabellos Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79323714
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     ATSHELLYRGBW2
EAN/GTIN:
     3809511201961
Suchbegriffe:
Schaltaktor
shelly schaltaktor
schaltaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Blau, Gelb
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Funkfrequenz
2400 – 2500 MHz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
14 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12-24 V
Ausgangsspannung
12-24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.