Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Genie TL48 Tischleuchte LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79337771
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12700
EAN/GTIN:
     4015468127004
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
  • LED Lampe mit flexiblem Arm sowie 2 frei beweglichen Listleichten zur individuellen Einstellung des Leuchtwinkels
    - Strapazierfähiger Silikon-Lampenarm mit flexiblem Teil zur Individuellen Einstellung des Leuchtwinkels
    - 3 Touch Sensoren mit denen die die Helligkeit und die Lichtfarbe eingestellt werden kann, sowie ein Abschalt-Timer von 45 min.
    - Langlebiges und energiesparendes LED Modul mit hoher Lichtleistung, welches nicht ausgetauscht werden kann
    - Der eingebaute Akku macht den Einsatzort Lampe sehr flexibel und lässt sie ca. 5 Std leuchten.
    - Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku der per USB Kabel aufgeladen wird (Netzteil liegt nicht bei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Durchmesser
170 mm
Gewicht
470 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Silikon
Empfohlene Platzierung
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Energiequelle
Akku
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
48 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
260 lm
Lichtstärke
800 Lux
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.