Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 52200611 Stroboskop & Disco-Licht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 52200611 Stroboskop & Disco-Licht Schwarz
Eurolite 52200611 Stroboskop & Disco-Licht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7937881
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     52200611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stroboskop
Stroboskop Blitzer
stroboskop eurolite
stroboskop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 130 x 60 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.