| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-7940428 Herst.-Nr.: 515.000 EAN/GTIN: 4004822515007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Allesschneider mit allen Vorzügen der schräg gestellten und stabilen Metallbauweise. Kompakt und handlich wird dieses kleine Gerät mit allen anfallenden Schneidarbeiten spielend fertig. Die Schrägstellung des Gehäuses ist für dünne und große Scheiben von Vorteil. Zur Ausstattung gehören ein Spezial-Wellenschliffmesser, ein Moment- und Dauerschalter, ein Kabeldepot und eine Schneidgut-Auffangschale. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2900 g | Merkmale | Typ des Schneiders | Elektro | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 225 x 335 x 230 mm | Energie | Leistung | 65 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |