Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, 4x Seriell 9-pol, PCIe (PCI-Express)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, 4x Seriell 9-pol, PCIe (PCI-Express)
InLine Schnittstellenkarte, 4x Seriell 9-pol, PCIe (PCI-Express)
InLine Schnittstellenkarte, 4x Seriell 9-pol, PCIe (PCI-Express)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7950453
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76623C
EAN/GTIN:
     4043718169030
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Voll kompatibel mit der PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1
Single-Lane (x1) PCI-Express mit einem Durchsatz bis zu 2,5 GBit/s
Unterstützt Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003 32/64 Bit, Vista 32/64 Bit, Server 2008 32/64 Bit, Windows 7 32/64 Bit,Windows 8 32/64 Bit, Linux, Mac OS / X 10.5, und DOS 6.22
4-fach serielle Schnittstelle (RS-232)
Kompatibel mit Industriestandard 16C450/16C550 UART
256-Byte FIFO Schnittstelle für Senden und Empfangen für jeden Port
Maximale Datenrate 230.4Kbps an jedem Port
Unterstützt Hard-und Software-Flusssteuerung
Unterstützt 5-, 6-, 7-, 8-Bit serielles Format
Unterstützt verschiedene Paritäten: gerade, ungerade, ohne, leer, keine
Unterstützt 1 oder 2 Stoppbit Betrieb
Moschip MCS9904CV-AA
benötigt 2 Slotblecheinschübe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2000/XP 32/64-bit/erver 2003 32/64-bit/Vista 32/64-bit/Server 2008 32/64-bit/Windows 7 32/64-bit, Linux, Mac OS/X 10.5, DOS 6.22
Weitere Anschlüsse
4x DB-9 M
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Merkmale
Chipsatz
Moschip MCS9904CV-AA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.