Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo RM2 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Jonsbo RM2 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79517935
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     RM2 SILVER
EAN/GTIN:
     6970620550336
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
6
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
95 mm
Max Grafikkarten-Länge
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
341 mm
Gewicht
2600 g
Materialdicke
1.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.