Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo UMX3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo UMX3 Schwarz
Jonsbo UMX3 Schwarz
Jonsbo UMX3 Schwarz
Jonsbo UMX3 Schwarz
Jonsbo UMX3 Schwarz
Jonsbo UMX3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79517945
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     UMX3 BLACK
EAN/GTIN:
     6970620550404
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
163 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
5450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.