Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jonsbo UMX3 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Jonsbo UMX3 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79517951
Hersteller:
     Jonsbo
Herst.-Nr.:
     UMX3 SILVER
EAN/GTIN:
     6970620550398
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7050 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
163 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
5450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.