| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-79517954 Herst.-Nr.: UMX4 SILVER EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Typ | PC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX,ITX | ![](/p.gif) | Anzahl der 3,5 | 2 | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Anzahl der 2,5 | 2 | ![](/p.gif) | Seitenfenster | Ja | ![](/p.gif) | Gehärtete(s) Glaspaneel(e) | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Max CPU Kühler-Höhe | 162 mm | ![](/p.gif) | Max Grafikkarten-Länge | 310 mm | ![](/p.gif) | Maximum PSU Länge | 170 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 204 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 426 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 437 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 9300 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | ![](/p.gif) | Audioausgang | Ja | Kühlung | Installierte Lüfter hinten | 1x 120 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.) | 2 | ![](/p.gif) | Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | 120 mm | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.) | 2 | ![](/p.gif) | Durchmesser unterstützte Unterlüfter | 120 mm | Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |