Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MGate MB3170-T Gateway für Mobilfunknetzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MGate MB3170-T Gateway für Mobilfunknetzwerk
Moxa MGate MB3170-T Gateway für Mobilfunknetzwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7953274
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE MB3170-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/NT/2000 Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Leistungen
Entkopplung
1.5 kV
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
210794 h
Sicherheit
UL (UL60950-1), TÜV (EN60950-1)
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN61000-4-2 (ESD) lvl 3, EN61000-4-3 (RS) lvl 3, EN61000-4-4 (EFT) lvl 4, EN61000-4-5 (Surge) lvl 3, EN61000-4-6 (CS) lvl 3, EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12
Zertifizierung
CE, FCC, UL/cUL
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
29 x 89.2 x 124.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Gerätetyp
Gateway für Mobilfunknetzwerk
Gehäusematerial
Kunststoff
Montage
DIN-Schienen-/Wandmontage
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Serielles interface
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 Signale
CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, Rx, Tx
RS-422 signale
RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
RS-485 signale
Data+, Data-, RxD+, RxD-, SGND, TxD+, TxD-
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Baudrate
0.050 Kbit/s
Datenbits
7, 8
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,09*
€ 622,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,47*
€ 574,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,95*
€ 527,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.