Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5610-16 Serien-Server RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5610-16 Serien-Server RS-232
Moxa NPort 5610-16 Serien-Server RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7953331
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5610-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
Industrial Ethernet Serial Device S...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
16
Management-Protokolle
SNMP v1
Display
LCD
Serielle Schnittstelle
RS-232
Entkopplung
1.5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Zertifizierung
CE, EN, FCC, IEC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL, TÜV
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, ARP, PPP, SLIP, RTelnet, RFC2217
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95 Windows 98 Windows ME Windows NT Windows 2000 Windows XP x32/64-bit Windows 2003 x32/64-bit Windows Vista x32/64-bit SCO Unix SCO OpenServer UnixWare v7, v2.1 SVR v4.2 QNX v4.25, v6 Solaris 10 FreeBSD AIX 5.x HP-UX 11i
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Anzeige
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 198 x 45 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 981,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,88*
€ 1.308,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,85*
€ 1.268,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.059,11*
€ 1.260,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,86*
€ 1.224,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,93*
€ 1.200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,87*
€ 1.168,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5610-8-DT
ab € 758,31*
Sonstiges
Moxa
NPORT 5630-16
ab € 1.107,07*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.