Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NE-4110A Serien-Server RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NE-4110A Serien-Server RS-485
Moxa NE-4110A Serien-Server RS-485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7954334
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NE-4110A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-485
Entkopplung
1.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, XP x64, 2003 x64; Unix
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Abmessungen (BxTxH)
57 x 40 x 0 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.