Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort IA5450AI Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort IA5450AI Serien-Server RS-232/422/485
Moxa NPort IA5450AI Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7954480
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT IA5450AI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Management-Protokolle
SNMP v1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Entkopplung
2 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Sicherheit
UL-508
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
Anzeige
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
560 g
Abmessungen (BxTxH)
45.8 x 134 x 105 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,70*
€ 1.076,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,60*
€ 1.071,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,99*
€ 1.065,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,74*
€ 979,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.