Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa ioLogik E2242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa ioLogik E2242
Moxa ioLogik E2242
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7954505
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IOLOGIK E2242
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Entkopplung
3 kV
Sonstige Funktionen
Kanaltyp
Senkkanal
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Synchronisations-Eingangsimpedanz
200000 Ohm
Spanne Eingangsstrom
0 - 20 mA
Genauigkeit
+/-0.1% FSR @ 25°C +/-0.3% FSR @ 60°C +/-0.3% FSR @ -10°C
Spanne Ausgangsstrom
0 - 0.2 A
Input Spannungsreichweite
0 - 10 V
Kabeltyp
AWG
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Modultyp
Digital & analog
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Serielle Schnittstelle
RS-485
Abmessungen (BxTxH)
115 x 79 x 45.63 mm
Energieverbrauch
282 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, SNTP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,31*
€ 652,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,53*
€ 613,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.