Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTPUNKT Andreas 80 Thermosflasche 1 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTPUNKT Andreas 80 Thermosflasche 1 l Grün
ROTPUNKT Andreas 80 Thermosflasche 1 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79706366
Hersteller:
     ROTPUNKT
Herst.-Nr.:
     804-08-13-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Und noch ein Bestseller aus der Familie der Isolierflaschen: von mini (0,25 l) bis maxi (1,0 l) sind diese strahlenden Schönheiten heiß (oder auch kalt) begehrt.
Die zierliche Statur macht die Einhand-Bedienung leicht.

Obendrauf gibts noch die Kaffeetasse für den sofortigen Einsatz.

Top-Qualität von ROTPUNKT.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Breite
142 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Grün
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
24 h
Kalthaltezeit
36 h
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Tasse enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, isolierflaschen grün
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.