Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2U/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79728692
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C24G2U/BK
EAN/GTIN:
     4038986148191
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Superschneller gebogener 24"-VA-Monitor mit 165 Hz, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync Premium
Idealer Monitor für die rasanteste Gaming-Action mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms. Das VA-Panel eliminiert jegliche Geistereffekte und eignet sich optimal für actionreiche Spiele, auch im Wettbewerb. FreeSync Premium garantiert die perfekte Synchronität zwischen Monitor und GPU.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Schnellladung
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-32 - 32 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
4
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27156 x 0.27156 mm
Pixeldichte
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
521.39 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
293.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
59.944 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
120 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
89 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Farbraumstandard
sRGB
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
400520
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6590 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8528521000
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
536.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
505.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
4420 g
Breite (ohne Standfuß)
536.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
321 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.