Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Logitech G G733 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Lila
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79733299
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000890
EAN/GTIN:
     5099206089549
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Funkkopfhörer
Spiele auf deine Art mit G733:

Kabellose LIGHTSPEED Technologie: Spiele bis zu 29 Stunden lang mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Spiele auf PlayStationⓇ 4 in Stereo.
Nach vorn gerichtete, anpassbare LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung mit ~16,8 Farben
Komfortabler und verstellbarer weicher Wende-Kopfgurt
Ohrpolster aus zweilagigem Memory Foam für langanhaltenden Komfort
Abnehmbares Mikrofon mit Blue VO!CE-Mikrofonfiltern, verfügbar über G HUB
278 g leichtes Headset
In mehreren Farben erhältlich
Fortschrittliche Audiotechnologien: PRO-G Audiotreiber und DTS Headphone:X 2.0-Surround-Sound
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
218 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
640 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
39 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Lila
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Sound Drucklevel (max)
87.5 dB
Gerätekompatibilität
PlayStation, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
20 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
29 h
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
5.55 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000943
ab € 90,75*
Zubehör
Logitech
981-000864
ab € 91,70*
Zubehör
Logitech
981-000883
ab € 93,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.