Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
PocketBook Color eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79862885
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB633-N-WW
EAN/GTIN:
     7640152095863
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Display Der PocketBook Color ist mit einem innovativen, augenschonenden 6” (15,24 cm) E-Ink Kaleido™ HD-Display ausgestattet, das 4096 Farben darstellt. Beleuchtung Die Vordergrundbeleuchtung des Gerätes sorgt auch bei widrigen Lichtverhältnissen für angenehmes Lesen und verbessert die Farbdarstellung. Audio Der E-Reader unterstützt die Vorlesefunktion sowie 6 gängige Audioformate für Musik und Hörbücher: M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP. Audio Bluetooth Mittels Bluetooth kann der Nutzer seinen Pocketbook Color mit kabellosen Kopfhörern oder einem Bluetoothlautsprecher verbinden. Formate Der PocketBook Color unterstützt 19 beliebte E-Book-Formate (darunter 2 Comicformate) sowie 4 Grafikformate ohne Konvertierung. Speicher 16 GB interner Speicher bieten zusammen mit einer als Erweiterung nutzbaren microSD-Karte (max. 32 GB) ausreichend Platz für tausende E-Books. Leistung Der kraftvolle Dual-Core-Prozessor des E-Readers sorgt dafür, dass sich E-Books schnell öffnen und Seiten flüssig umblättern lassen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
720 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1072 x 1448 Pixel
Farbe
Ja
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Höhe
161.3 mm
Tiefe
8 mm
Breite
108 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
1000 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Merkmale
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, GER
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
Unterstützte Audioformate
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.