Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light SODINETTE LL SE 70 W E27 Natriumlampe 6000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Light SODINETTE LL SE 70 W E27 Natriumlampe 6000 lm
Aura Light SODINETTE LL SE 70 W E27 Natriumlampe 6000 lm
Aura Light SODINETTE LL SE 70 W E27 Natriumlampe 6000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79877036
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     500221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Die Aura Sodinette Long Life Natriumhochdrucklampe besitzt zwei Brenner für eine maximale Lebensdauer. Die Lampe ist die perfekte Wahl in Bereichen mit hohen Masten oder schwer zugänglichen Leuchten oder überall dort, wo eine Unterbrechung zum Austausch von Lampen kostspielig ist. Mit magnetischem Vorschaltgerät und externem Zündgerät bietet diese Lampe eine extrem lange Lebensdauer. Der Betrieb an speziell entwickelten elektronischen Vorschaltgeräten ist möglich, ebenso das Dimmen gemäß den definierten Beleuchtungsstärken der elektronischen Vorschaltgeräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
156 mm
Leistungen
Lampenleistung
70 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
6000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.