Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DE 9341 Elektrische Anschlussbox Polystyrol (PS), Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel DE 9341 Elektrische Anschlussbox Polystyrol (PS), Thermoplast
Hensel DE 9341 Elektrische Anschlussbox Polystyrol (PS), Thermoplast
Artikel-Nr.:
     4147-M0237809
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591603337
EAN/GTIN:
     4012591603337
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
98 mm
Merkmale
Material
Polystyrol (PS), Thermoplast
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,52*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,58*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,77*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,90*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
2600055
ab € 1,64*
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.