Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra Floor Twin Radial Bodenleuchte LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luctra Floor Twin Radial Bodenleuchte LED 25 W
Luctra Floor Twin Radial Bodenleuchte LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79897413
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     923823
EAN/GTIN:
     4005546913742
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Die einzeln verstellbaren Leuchtenköpfe von LUCTRA® FLOOR TWIN garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität.

WARUM DIE WAHL AUF LUCTRA® FLOOR TWIN FÄLLT.

Schlagende Argumente kann man nicht wegdiskutieren aber bewerten.

LICHT SO FLEXIBEL WIE DER EIGENE TAG.

LUCTRA® Licht lässt sich intuitiv an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Per App Steuerung wird FLOOR zum flexiblen Werkzeug. Anhand einfacher Fragen zu den täglichen Arbeitsgewohnheiten erstellt die App eine individuelle Lichtkurve, die per Bluetooth auf die Leuchte übertragen wird. Helligkeit und Lichtfarbe werden automatisch gesteuert. Einfacher geht’s nicht.

BELEUCHTUNG FÜR MEHRERE ARBEITSPLÄTZE.

Jedem Nutzer genau sein Wunschlicht! Das gilt auch für die LUCTRA® FLOOR TWIN. Die Doppelleuchte gibt nahezu taghelles Licht. Beide Leuchtenköpfe sind dabei einzeln verstell- und individuell programmierbar. So erhält jeder an seinem Arbeitsplatz genau die Lichteinstellung, die er für konzentriertes oder entspanntes Arbeiten benötigt.

HUMAN CENTRIC LIGHTING - DER MENSCH IM MITTELPUNKT.

Jeder Mensch hat einen eigenen Tagesrhythmus, der maßgeblich durch das natürliche Tageslicht gesteuert wird. Fehlt die regelmäßige Stimulation durch das Licht, kommt der Körper durcheinander. LUCTRA® kann den natürlichen Tageslichtverlauf nachempfinden und so für einen ausgeglichenen Tag-Nacht-Rhythmus sorgen. Dafür ist FLOOR mit je zwei warm-weißen und zwei kalt-weißen LEDs ausgestattet. Sie bilden kaltweißes Licht am Morgen und warmweiße Sonnenuntergänge nahezu vollständig nach.

QUALITÄT MADE IN GERMANY.

Alle LUCTRA® Modelle werden am Produktionsstandort in Kamen-Methler (NRW) gefertigt. Hochqualifizierte Mitarbeiter verbauen dort in der LUCTRA® Manufaktur alle Teile für die gesamte Produktpalette. An erster Stelle steht hierbei die Handarbeit unter Maßgabe der höchsten Qualitätsanforderungen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Gesamtleistung
25 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtkapazität
566 CD
Lichtleistung
680 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Kunststoff, Stahl, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Höhe
2025 mm
Gewicht
12500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,46*
€ 1.207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,72*
€ 1.201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,70*
€ 1.157,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,09*
€ 1.108,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 931,08*
€ 1.107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,28*
€ 1.059,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.