Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber
Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber
Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber
Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber
Luctra Vitawork 7 Bodenleuchte 45 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79897427
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     9248140
EAN/GTIN:
     4005546991788
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
VITAWORK® - TAGESLICHT STEHLAMPE FÜR DAS BÜRO

VITAWORK® eignet sich mittels direktem und indirektem Licht für die Beleuchtung des gesamten Büroraumes. Die im Leuchtenkopf verbauten LEDs liefern über ein Lichtpanel energieeffizient entweder eine asymmetrische oder symmetrische Lichtverteilung.

DIMMBARER LED DECKENFLUTER

Die Stehleuchte mit LUCTRA® DNA liefert die passende Raumbeleuchtung
bei allen architektonischen Vorgaben und geht dabei auch auf individuelle Ansprüche jedes Nutzers ein.

WARUM DIE WAHL AUF VITAWORK® FÄLLT.

Schlagende Argumente kann man nicht wegdiskutieren aber bewerten.

HERVORRAGENDE BELEUCHTUNG

Die LUCTRA® Stehlampe VITAWORK® kombiniert direkte und indirekte Beleuchtung. Das verbaute Lichtpanel liefert dabei sowohl eine asymmetrische als auch symmetrische Lichtverteilung und sorgt für eine besonders gleichmäßige Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereiches. Darüber hinaus entsteht auf diese Weise ein natürlicher Lichteindruck und ein aufgeräumtes Deckenbild.

LICHTSTRÖME JE NACH RAUMGRÖSSE

Der dimmbare Deckenfluter fürs Büro ist je nach Raumgröße mit unterschiedlichen Lichtströmen erhältlich: 7.000 lumen empfohlen für Open Space Lösungen, 12.000 lumen für Büros mit Einzel- und Doppelarbeitsplätzen, 17.000 lumen für große Räume mit speziellen Anforderungen, z.B. Rohbetondecken.
Die Farbtemperatur liegt bei 4.000 Kelvin. Die HCL Tageslicht Stehlampe erreicht stufenlos einstellbare Farbtemperaturen zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin.

NORMGERECHTE AUSLEUCHTUNG

Die im Leuchtenkopf verbauten LEDs liefern über ein Lichtpanel ener­gieeffizient entweder eine asymmetrische oder symmetrische Lichtverteilung. VITAWORK® ist deshalb auch für die Ausleuchtung größerer und tiefer Büroräume geeignet. Der Deckenfluter für große Räume erfüllt die Anforderungen sowohl der DIN EN 12464-1 als auch der ASR 3.4.

ENERGIEEFFIZIENTE LICHTLÖSUNG

Mit einer Leistung von 130 lm/W ist VITAWORK® die passende Lösung für alle Nutzer, die nach einer energieeffizienten Beleuchtung suchen. So reicht bereits eine Leuchte mit 12.000 Lumen aus, um ein Doppelarbeitsplatzbüro (ca. 16 m2) zu beleuchten. Und das mit nur 90 Watt. Das Einsparpotenzial ist enorm. Unter Verwendung der automatischen Tageslicht- und Präsenzsensorik liegt das Potenzial noch höher.

QUALITÄT MADE IN GERMANY.

Alle LUCTRA® Modelle werden am Produktionsstandort in Kamen-Methler (NRW) gefertigt. Hochqualifizierte Mitarbeiter verbauen dort in der LUCTRA® Manufaktur alle Teile für die gesamte Produktpalette. An erster Stelle steht hierbei die Handarbeit unter Maßgabe der höchsten Qualitätsstandards.

DESIGNLAMPE FÜR JEDE RAUMARCHITEKTUR

Mit dem Fokus auf der Lichtqualität verzichtet das Erscheinungsbild bewusst auf überflüssige Elemente. Die klaren Linien fügen sich in jede Raumumgebung ein und werten diese auf. Alle verwendeten Materialien unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch und sind recyclebar.

Aluminium und Weiß stehen als Farbvarianten zur Auswahl. Neben der Standardausführung mit kippsicherem Standfuß ist auch eine Tischbefestigung mit Klemme erhältlich.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Gesamtleistung
45 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
7000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2040 mm
Lampenschirmbreite
542 mm
Tiefe Lampenschirm
370 mm
Höhe Lampenschirm
32.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.141,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,58*
€ 1.550,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,18*
€ 1.537,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,31*
€ 1.470,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,30*
€ 1.423,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,64*
€ 1.358,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
9247140
ab € 1.193,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.