Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09920123 Sammelschiene 21,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke 09920123 Sammelschiene 21,2 cm
Doepke 09920123 Sammelschiene 21,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79899807
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Die fertig abgelängten Sammelschienen des Eurovario-Systems eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Geräte. Die Schienen sind in Gabelbauform ausgeführt und in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung (z. T. mit Platz für Hilfsschalter) erhältlich. Der Berührschutz EV-S BS deckt nicht verwendete Anschlüsse ab.
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
212 mm
Reihe von Modulen
12
Stromstärke
63 A
Typ
4P
Produktfarbe
Kupfer, Grau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,29*
Zubehör
Doepke
09920090
ab € 6,16*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,28*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,51*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,51*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.