Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zotac GAMING GeForce GTX 1650 AMP CORE GDDR6 NVIDIA 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zotac GAMING GeForce GTX 1650 AMP CORE GDDR6 NVIDIA 4 GB
Zotac GAMING GeForce GTX 1650 AMP CORE GDDR6 NVIDIA 4 GB
Artikel-Nr.:
     1410-58359
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZT-T16520J-10L
EAN/GTIN:
     4895173621888
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
35.3 mm
Höhe
115.2 mm
Breite
162.4 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1650 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
350 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 6-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Dual-Link-DVI
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
Anzahl Slots
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, zotac geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 124,66*
€ 155,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,81*
€ 156,37*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 125,99*
€ 157,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,53*
€ 161,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 165,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.