Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 150432 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 150432 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 150432 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79993369
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     150432
EAN/GTIN:
     8012199688459
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
255 g
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.