Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 611723 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 611723 Kabelrinne
Legrand 611723 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79994701
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     611723
EAN/GTIN:
     3414971141087
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
806 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
204 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.