Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637733 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637733 Kabelrinne
Legrand 637733 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79995011
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637733
EAN/GTIN:
     3414970814326
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
2740 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
73 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.