Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637753 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637753 Kabelrinne
Legrand 637753 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79995016
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637753
EAN/GTIN:
     3245066377537
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
3516 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,44*
€ 386,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.