Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks 3831109819616 Computerkühlsystemteil/-zubehör Pumpe und Reservoir
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80015008
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109819616
EAN/GTIN:
     3831109819616
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe und Reservoir
Material
EPDM, Polyphenylensulfid (PPS), Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
SATA
Kühlmittelkapazität
0.205 l
Maximale Durchflussmenge
16.6 l/min
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Spannung der Pumpe
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Durchmesser
60 mm
Befestigungslochabmessungen
50 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.