Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 412126 Stromtransformator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 412126 Stromtransformator
Legrand 412126 Stromtransformator
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80018312
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     412126
EAN/GTIN:
     3414970593238
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
430 g
Paketgewicht
433 g
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.