Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HA4826HD Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HA4826HD Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand HA4826HD Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80029615
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HA4826HD
EAN/GTIN:
     8012199977447
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
6fach Rahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
107 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
117 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.