Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Hauptleitungsklemme
>
Artikel
Legrand 004832 Anschlussblock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-80032488
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
004832
EAN/GTIN:
3245060048327
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
443 g
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungshöhe
78 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,493*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,263*
€ 7,45297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,953*
€ 7,08407
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,684*
€ 6,76396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,289*
€ 6,29391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,233*
€ 6,22727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,493*
€ 5,34667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen