Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUX Astro Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
KRUX Astro Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80104640
Hersteller:
     KRUX
Herst.-Nr.:
     KRX0016
EAN/GTIN:
     5903018661148
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
2
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
136 mm
Maximum PSU Länge
280 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
359 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
2800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.