Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 2329 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 2329 Spielzeugfahrzeug
BRUDER 2329 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80141722
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2329
EAN/GTIN:
     4001702023294
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
97 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Verfügbarkeitsdauer von Ersatzteilen
24
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Themenwelt
Lemken
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit, Kinder
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.