Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 5302.322 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5302.322 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Rittal 5302.322 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Rittal 5302.322 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Rittal 5302.322 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80165118
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302.322
EAN/GTIN:
     4028177952737
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VX, VX IT
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7111212
ab € 4,244*
Zubehör
Rittal
7111222
ab € 8,70*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 24,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.