Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz
ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz
ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz
ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz
ORDISSIMO LeNuméro2 16 cm (6.3") Single SIM Android 10 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80170238
Hersteller:
     ordissimo
Herst.-Nr.:
     ART0412
EAN/GTIN:
     3760179061604
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor
MTK6768
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.3 "
Display-Auflösung
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
20 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
8 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Breite
74 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
157 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.