Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Little Quad Aufsitz-Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Jamara Little Quad Aufsitz-Quad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80171311
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460575
EAN/GTIN:
     4042774455361
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufsitz-Quad
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Wetterfestigkeit
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Reifentyp
Feste Räder
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Höhe
445 mm
Länge (mm)
670 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.