Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Jamara Vespa GTS 125 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80171331
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460599
EAN/GTIN:
     4042774455644
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Beige
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Scheinwerfer
Ja
Hupe
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der Motoren
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Höhe
755 mm
Länge (mm)
1020 mm
Gewicht
9820 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.