Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Jamara Mercedes-AMG GT Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80171334
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460607
EAN/GTIN:
     4042774456146
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Mit Ton
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
390 mm
Länge (mm)
660 mm
Gewicht
3240 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.