Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Jamara Trans Mover 2in1 2,4 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80171359
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410141
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Grün
Empfohlene Nutzung
Indoor/Outdoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
394 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.