Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Jamara Ferrari 488 GTE Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80171386
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460604
EAN/GTIN:
     4042774456115
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
302 mm
Höhe
382 mm
Länge (mm)
699 mm
Gewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.