Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211193
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PBGC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Wetten Sie mit Green Cell PowerPlay20 auf volle Dominanz - bis zu 72 zusätzliche Stunden für Ihre Geräte
Laden Sie bis zu 3 Geräte gleichzeitig auf - dank der USB-C PD 18W- und 2x USB-A Ultra Charge-Anschlüsse können Sie nicht nur Smartphones, sondern auch anspruchsvollere Geräte schnell aufladen Geräte wie iPad Pro oder Nintendo Switch
Die äußerst elegante und unglaublich langlebige Konstruktion ermöglicht die bequeme und sichere Verwendung einer Power Bank unter allen Bedingungen
Entwickelt mit Leidenschaft für Mobilität - GC PowerPlay20 ist ein Produkt, das vollständig von einem Team von Green Cell-Ingenieuren entwickelt wurde
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
72.8 mm
Höhe
24.6 mm
Gewicht
341.4 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.