Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Gigaset Outdoor Camera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80213465
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30851-H2557-R101
EAN/GTIN:
     4250366862262
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Montageset
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
LED-Anzeigen
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE, REACH, WEEE, POP
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
465 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Datenschutz-Maskierung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.