Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenschublade
>
Artikel
Star Micronics CD4-1416WTSS48 Manuelle Kassenlade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-80219706
Hersteller:
Star
Herst.-Nr.:
37969440
EAN/GTIN:
0088047292619
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle Kassenlade
Geldfach enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Banknotenabteilungen
4
Anzahl der Münzabteilungen
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
6200 g
... >
Ausrüstung & Zubehör für Einzelhandelsgeschäfte
>
Bargeldaufbewahrungsartikel
>
Kassenschubläden
Weitere Suchbegriffe:
Kassen-System
,
Kassen-Terminal
,
Kassensystem
,
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
kassenlade weiss
,
kassen-pc
,
kassenlade star
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star Micronics CD4-1416BKSS48 Manuelle Kassenlade
Star
37969430
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen