Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 88510 Universalstreifenleuchte LED 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 88510 Universalstreifenleuchte LED 600 mm
Synergy 21 88510 Universalstreifenleuchte LED 600 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80237774
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flächen-LED
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Arbeitsspannung
12 V
Ergonomie
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Breite
22 mm
Dicke
14 mm
Technische Details
Energieverbrauch
6 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
24 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
456 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.