Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Razer Pro Click Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 16000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-80248397
Hersteller:
Razer
Herst.-Nr.:
RZ01-02990100-R3M1
EAN/GTIN:
8886419332657
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
KLASSENBESTE ERGONOMIE, DESIGNT MIT HUMANSCALE
Razer hat sich Humanscale zusammengetan, dem Weltmarktführer im Bereich Ergonomie im Büro, um eine Maus zu entwickeln, deren Design auf den neusten Erkenntnissen bei der Erforschung menschlicher Ergonomie basiert.
HÖCHSTE PRÄZISION UND BEQUEMES ARBEITEN DEN GANZEN TAG LANG
Die zusätzliche Handballenauflage, die von führenden Ergonomie-Experten und Designern entwickelt wurde, sorgt dafür, dass dein Handgelenk nicht auf harten Oberflächen liegen muss, sodass es weniger belastet wird und du deinen Arm bequemer halten kannst.
ÜBER HUMANSCALE
Humanscale ist führend als Designstudio und Hersteller ergonomischer Produkte, die Gesundheit und Produktivität am Arbeitsplatz fördern.
MODERNSTER OPTISCHER 5G-SENSOR VON RAZER
Der Sensor mit seinen 16.000 DPI garantiert, dass selbst die kleinsten Bewegungen deiner Maus erkannt werden, damit du noch präziser und produktiver arbeiten kannst.
LÄNGERE AKKU-LAUFZEIT VON BIS ZU 400 STUNDEN
Arbeit ohne Unterbrechungen. Der Akku hält per Bluetooth bis zu 400 Stunden / 16 tage, kabellos per 2,4 GHz bis zu 200 Stunden / 8 tage, damit es ruhig auch mal später werden kann.
Robust Genug für bis zu 50 Millionen Klicks
Diese Maus wurde für ein Höchstmaß an Produktivität entwickelt, weshalb die Switches der Razer™ Pro Click bis zu 50 Millionen Klicks durchhalten und Performance mit Langlebigkeit verbinden.
Mehrfach-Konnektivität für bis zu 4 Geräte
Du kannst bis zu 4 Geräte verbinden und praktischerweise mit nur einem Klick zwischen Desktop, Laptop, Android-Tablet oder TV umschalten, ohne ständig Geräte neu zu verbinden.
8 Programmierbare Tasten
Power User können jetzt noch schneller und smarter arbeiten, indem sie Makros und Sekundärfunktionen den 8 unabhängig voneinander programmierbaren Tasten zuweisen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
273 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Razer Mäuse
,
bluetooth gaming maus weiß
,
razer mäuse
,
razer maus pro click
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen