Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 12342 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80250505
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     12342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
231 g
Verpackungsdaten
Bedienungsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Bau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.